Hikorová násada na kladivá 25

Č. pol.: 755140 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SUPERCRAFT
Dĺžka násady 280 mm
pre ⌀ hlavy 25 mm
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755140 25
EAN/GTIN 4030618301998
Číslo výrobcu 3566.025

Popis

Vhodné pro:

Kladivo bez spätného rázu „Supercraft“ č. 755100, veľ. 80 a 100 pre kladivá č. 755400.

Rozsah dodávky:

Od veľ. 30 + 35 s klinom (veľ. 25 bez klina).
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
    Pre ⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka