Kladivo bez spätného rázu s násadou zo sklených vlákien 50

Č. pol.: 755001 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SUPERCRAFT
⌀ hlavy kladiva 50 mm
Séria SUPERCRAFT®
Dĺžka hlavy s nástavcov 120 mm
Celková dĺžka 375 mm
Hmotnosť 1,04 kg
Rukoväť ergonomický
Materiál vložky nylon, biela, tvrdá
Materiál násady Násada zo sklenených vlákien
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755001 50
EAN/GTIN 4030618312802
Číslo výrobcu 3399.050

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. Bez spätného rázu vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.
Odolná protišmyková 3-zložková násada so sklolaminátovým jadrom.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely