Kladivo bez zpětného rázu s násadou ze skelného vlákna, ⌀ hlavy kladiva: 50mm

Artiklové číslo: 755001 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka nylon; nylon
Tvrdost tvrdý; tvrdý
Hmotnost celkem 1 040 g
Celková délka 375 mm
Průměr krytu 50 mm
Materiál pouzdra ocel
Odolná proti opotřebení ano; ano
Řada SUPERCRAFT®
Označení výrobce SUPERCRAFT
Délka hlavy 120 mm
Vlastnosti bez zpětného rázu
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1; 2
Barva Bílá
Provedení 3složková násada
Materiál, Násada skelné vlákno
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755001 50
EAN / GTIN 4030618312802
Číslo výrobce 3399.050
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.
Nerozbitná, protiskluzová 3dílná rukojeť se sklolaminátovým jádrem.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

Poznámka:

Nylonové průbojníky a nylonové vyrážeče najdete pod číslem 745250.