Bezodrzutowe młotki, trzonek z włókna szkl., ⌀ obucha: 50mm

Nr art.: 755001 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał wkładki obucha nylon; nylon
Twardość twarde; twarde
masa całkowita 1 040 g
Długość całkowita 375 mm
Średnica obudowy 50 mm
Materiał obudowy stal
Odporność na zużycie tak; tak
Seria SUPERCRAFT®
Oznaczenie producenta SUPERCRAFT
Długość bijaka 120 mm
Właściwości Z tłumieniem odrzutu
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1; 2
Kolor Białe
Wersja z 3-komponentowym trzonkiem
Materiał, Trzonek włókno szklane
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 755001 50
EAN / GTIN 4030618312802
Numer producenta 3399.050
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.
Odporny na uderzenia, antypoślizgowy trzonek z 3 rodzajów materiału z rdzeniem z włókna szklanego.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowychna stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasowe wkładki z nylonu, zob. nr 754910.

Wskazówka:

Nylonowy przebijak i nylonowy pobijak zob. nr 745250.