Terugslagvrije hamer met glasvezelsteel 50 mm

Artikelnummer: 755001 50
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SUPERCRAFT
Hamerkop-⌀ 50 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lengte van de kop met doppen 120 mm
Totale lengte 375 mm
Gewicht 1,04 kg
Greep ergonomisch
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard
Materiaal steel Glasvezelsteel
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 755001 50
EAN/GTIN 4030618312802
Nummer fabrikant 3399.050

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eersteklas slijtvast nylon. Terugslagvrij door stalen kogels in de hamerkop.
Breukvast, antislip 3-componentensteel met kern van glasvezel.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon, zie nr. 754910.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen