Plastové kladivo s vložkami Cellidor 32

Č. pol.: 754500 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 100
⌀ hlavy kladiva 32 mm
Séria 100
Dĺžka hlavy s nástavcov 95 mm
Dĺžka násady 280 mm
⌀ puzdra 32 mm
Hmotnosť 0,374 kg
Materiál vložky Cellidor, žltá, tvrdá
Materiál násady jaseň
bez spätného rázu nie
Vložky kombinovateľné Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754500 32
EAN/GTIN 4013288001153
Číslo výrobcu 05000015001

Popis

Prevedenie:

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.
S nárazuvzdornými vložkami z materiálu Cellidor (žltý).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná vložka z materiálu Cellidor pozri č. 754600; náhradná násada pozri č. 754400.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely