Plastikinis plaktukas su Cellidor antgaliais 32 mm

Prekės Nr.: 754500 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 100
Plaktuko galvutės ⌀ 32 mm
Serija 100
Galvutės ilgis su antgaliais 95 mm
Koto ilgis 280 mm
Korpuso ⌀ 32 mm
Svoris 0,374 kg
Darbinė medžiaga Cellidor, geltonos spalvos, kietas
Žaliava Kotas Uosis
be atatrankos ne
Galimi įvairūs antgalių deriniai taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 754500 32
EAN / GTIN 4013288001153
Gamintojo numeris 05000015001

Aprašymas

Modelis:

Tvirta vidurinė dalis iš cinko lydinio su apsaugine koto įvore ir smūgiams atspariais antgaliais. Su lenktu plaktuko kotu.
Su tvirtais antgaliais iš Cellidor (geltoni).

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius Cellidor žr. Nr. 754600; atsarginius kotus žr. Nr. 754400.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys