Kunststof hamer met cellidor doppen 32 mm

Artikelnummer: 754500 32
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 100
Hamerkop-⌀ 32 mm
Serie 100
Lengte van de kop met doppen 95 mm
Lengte van de steel 280 mm
Behuizing-⌀ 32 mm
Gewicht 0,374 kg
Materiaal inzetdeel Cellidor, geel, hard
Materiaal steel Essen
terugslagvrij nee
Doppen combineerbaar ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754500 32
EAN/GTIN 4013288001153
Nummer fabrikant 05000015001

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk middenstuk van spuitgietzink met steelbeschermer en slagvaste doppen. Met gewelfde hamersteel.
Met slagvaste doppen van cellidor (geel).

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reserve-inzetstuk cellidor zie nr. 754600; reservesteel zie nr. 754400.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen