Pehmytvasara, 3K-varsi, nailoniset lyömäpäät ja teräksinen keskiosa 32 mm

Tuote nro.: 754170 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 32 mm
Pään pituus lyömäpäineen 87 mm
Varren pituus 300 mm
Paino 0,454 kg
Kahva 3-komponenttikahva
Istukan materiaali Nailon, valkoinen, 100 Shore
Varren materiaali Alumiiniseosydin
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754170 32
EAN / GTIN 8024886013864
Valmistajan numero PF090K 32

Kuvaus

Malli:

Rikkoontumaton 3K-varsi (alumiiniydin, polyamidi- ja kautsuk-komponentit), kiinnitaottu suojakaulus ja lisäksi suojaholkki.
Kestävä keskiosa metallia.

Etu:

Rikkoontumaton, ergonominen, pitävä ote, värinätön ja niveliä suojaava.

Varaosa:

Nailoninen varapää saatavilla nrolla 754180.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat