{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro superficie battente | 32 mm; 32 mm | |
| Materiale inserto | nylon; nylon | |
| Diametro alloggiamento | 32 mm | |
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Tonalità cromatica, rosso | Signal red | |
| Tonalità cromatica, bianco | Pure white | |
| Durezza | hard; hard | |
| Materiale corpo | acciaio | |
| Parte descritta | Griffzone; Griffunterteil; Hammerkopf; Griffunterteil; Hammerkopf; Nylon-Einsätze | |
| Stampo a superficie battente | round; round | |
| Lunghezza alloggiamento con inserti | 87 mm | |
| Imballaggio | singoli | |
| Resistente all’usura | si; si | |
| Bassa rumorosità | si; si | |
| Forza di percussione molto elevata | si; si | |
| Nessuna scheggiatura | si; si | |
| Colore | red; black; white | |
| Lunghezza della testina | 87 mm | |
| Protezione del manico | sì | |
| Tipo | nylon | |
| Caratteristiche | antirimbalzo | |
| Cassettiere | sì | |
| Inserto per mazze | 1; 2 | |
| Lunghezza, impugnatura | 300 mm | |
| Esecuzione | manico tricomponente | |
| Materiale, impugnatura | caucciù; poliammide | |
| Nocciolo | lega di alluminio | |
| Tipo di prodotto | mazza | |
| Peso totale | 454 g | |
| Contenuto | parte singola | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 754170 32 | |
| EAN / GTIN | 8024886013864 | |
| Codice del produttore | PF090K 32 | |
| Produttore/persona responsabile | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it |