Mäkké kladivo s nylonovými vložkami a strednou časťou z hliníka 22

Č. pol.: 754160 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 22 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov 73 mm
Dĺžka násady 280 mm
Hmotnosť 0,147 kg
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754160 22
EAN/GTIN 4045197680457

Popis

Prevedenie:

Silný kovový stredový diel s rukoväťou kladiva z hikorového dreva, s nylonovým puzdrom na rukoväť a krúžkovým klinom. Nylonové vložky odolné voči nárazom a opotrebovaniu sú spojené so stredovým dielom pomocou dvojčinného upevňovacieho systému.
Stredový diel z hliníka, čierny eloxovaný.

Výhoda:

Hliníkový stredový diel = výrazné zníženie hmotnosti. To umožňuje pracovať veľmi kontrolovaným spôsobom a zároveň chrániť zápästie.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka k dispozícii pod č. 754180 a náhradná násada pod č. 751650.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely