Mjuk hammare med nylonslag och alum.-mellanstycke 22 mm GARANT

Article no.: 754160 22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
112 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

huvud-⌀ 22 mm
huvudlängd med slag 73 mm
skaftlängd 280 mm
vikt 0,147 kg
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 754160 22
EAN / GTIN 4045197680457

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt mellanstycke av metall med hammarskaft av hickoryträ, med skyddshylsa av nylon och ringkil. De slag- och slittåliga nylonslagen är förbundna till mellanstycket med ett dubbelverkande fästsystem.
Mellanstycke av aluminium, svarteloxerat.

Fördel:

Aluminiummellanstycke = markant lägre vikt. Därigenom möjliggörs ett doserat arbete som samtidigt skonar handleden.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats nylon kan levereras under nr 754180 och reservskaft under nr 751650.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar