Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in aluminijastim srednjim delom, ⌀ glave kladiva: 22mm

Št. art.: 754160 22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer udarne površine 22 mm; 22 mm
Material, vložek najlon; najlon
Premer ohišja 22 mm
Barvni odtenek, črna Grafitno črna
Material ohišja aluminij
Opisan del Gehäuse/Mittelstück
Oblika udarne površine okroglo; okroglo
Dolžina ohišja z vložki 73 mm
Nastavki se lahko kombinirajo Da
Odporno na obrabo Da; Da
Varovalo ohišja na držalu zatič
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Neslišno Da; Da
EX-področje ne
Brez cepljenja Da; Da
Barva črna
Zaščita za ročaj da
Vrsta najlon
Ohišja da
Vložek za mehka kladiva 1; 2
Dolžina, roč. 280 mm
Material, roč. Hikorijev les
Površina naravno
Vrsta izdelka mehka kladiva
Skupna masa 147 g
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 754160 22
EAN/GTIN 4045197680457
Številka proizvajalca 754160 22
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Esecuzione:

Robusta parte centrale in metallo con manico in noce americano, forma bordata con collarino di rinforzo in nylon e cuneo di sicurezza. I tasselli in nylon, resistenti agli urti e all’usura, sono uniti alla parte centrale mediante un sistema di fissaggio a doppia azione.
Parte centrale in alluminio, nero anodizzato.

Vantaggi:

Parte centrale in alluminio = notevole riduzione del peso. Questo permette di lavorare con grande precisione evitando contemporaneamente di affaticare il polso.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Tassello di ricambio in nylon e manico di ricambio disponibili rispettivamente ai n. art. 754180 e 751650.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript