Čtvercový pilník keramické pojivo 10x100 mm C FEINC400

Č. pol.: 752
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusy
  • Kroky objednávky: 10 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 752
EAN/GTIN 9009010007529
Číslo výrobcu 752
Číslo L L50140 921
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Štvorhranný pilník sa používa najmä na efektívne opracovanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú najmä na nástroje s karbidovou alebo karbidovou špičkou a majú sivozelenú farbu. Pilníky oranžovej farby sa používajú najmä na všetky druhy ocele a nehrdzavejúcej ocele. Rôzne veľkosti zrnitosti vám umožňujú prispôsobiť si náradie na mieru.

Charakteristika:

  • Tvar: 9011 ŠTVORCOVÝ PILNÍK
  • Vs /max: 35 m/s
  • Špecifikácia : CFEIN
  • Rozmer (Š x D): 10 x 100 mm
  • Priemer nádoby: 10 mm
  • Hrúbka: 100 mm
  • Veľkosť zrna: 400

Výhoda:

  • Individuálne použitie
  • Najlepšie výsledky
  • Široký sortiment

Použitie:

  • Na obrábanie nástrojov z ocele, nehrdzavejúcej ocele a karbidu v drevárskom a strojárskom priemysle
  • Sivo-zelené sfarbenie: Na nástroje s karbidovými alebo spekanými hrotmi Oranžové sfarbenie: Hlavne na všetky druhy ocele a nehrdzavejúcej ocele

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka