Tyrolit keramische vierkante vijl 10x100 mm C400 FIJN HM

Artikelnummer: 752
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 752
EAN/GTIN 9009010007529
Nummer fabrikant 752
L-nummer L50140 921
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De vierkante vijl wordt vooral gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machine-industrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en hebben een grijsgroene kleur. Oranjekleurige vijlen worden voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Door de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap aanpassen aan je toepassing.

Kenmerk:

  • Vorm: 9011 VIERKANTVIJL
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : CFEIN
  • Afmetingen (B x L): 10 x 100 mm
  • Diameter: 10 mm
  • Dikte: 100 mm
  • Korrelgrootte: 400

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • Beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvast staal en hardmetaal in de hout- en machine-industrie
  • Grijsgroene kleur: Voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen Oranje kleur: Voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen