Tyrolit Lima cuadrada Con aglomerante cerámico 10 x 100

N.º do artigo: 752
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 752
EAN/GTIN 9009010007529
Número do fabricante 752
Número L L50140 921
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

La lima cuadrada se utiliza especialmente para el mecanizado eficiente de herramientas en la industria de la madera y maquinaria. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de metal duro o con punta de carburo y tienen un color gris verdoso. Las limas de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de acero y acero inoxidable. Los diferentes tamaños de grano le permiten adaptar la herramienta a su aplicación.

Característica:

  • Forma: 9011 LIMA CUADRADA
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : CFEIN
  • Dimensiones (ancho x largo): 10 x 100 mm
  • Diámetro del recipiente: 10 mm
  • Espesor: 100 mm
  • Tamaño de grano: 400

Vantagem:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Vantagem:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero inoxidable y metal duro en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color gris-verde: Para herramientas de metal duro o con punta de metal duro Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de acero y acero inoxidable