Pilă pătrată ceramică 10x100 mm C FEINC400

Cod articol.: 752
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 752
EAN / GTIN 9009010007529
Număr producător 752
L-Număr L50140 921
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pila pătrată este utilizată în special pentru prelucrarea eficientă a sculelor în industria lemnului și a mașinilor. Pilele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte din carbură sau cu vârf din carbură și au o culoare gri-verzuie. Pilele de culoare portocalie sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta în funcție de aplicație.

Caracteristică:

  • Formă: 9011 PILĂ PĂTRATĂ
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : CFEIN
  • Dimensiuni (L x l): 10 x 100 mm
  • Diametru: 10 mm
  • Concentrație: 100 mm
  • Granulația: 400

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea sculelor din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
  • Culoare gri-verde: Pentru scule din carbură sau cu vârf din carbură Culoare portocalie: În principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil