Stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE 180

Č. pol.: 725300 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 4 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 725300 180
EAN/GTIN 4003773033813
Číslo výrobcu 70 06 180

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.
Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.