Úkosovač do 2 mm,,BLK 2.0 E Set

Č. pol.: 72324061000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 72324061000
EAN/GTIN 4014586900056
Číslo výrobcu 72324061000
Číslo L L00020 110475
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Špeciálna geometria formy zabezpečuje vysokú pohyblivosť krivky.
  • Nibbler možno otáčať na mieste.,Vynikajúci na rezanie ohýbaných plechov s minimálnym polomerom ohybu 3 mm.,Smer rezania možno variabilne nastaviť o 36° v krokoch po 45° vďaka beznástrojovému otočnému nosiču matrice.,Rýchlovýmenný systém QuickIN.,Optimálna manipulácia.,Motor s výnimočným výkonom a stabilitou.,Ideálny na výrezy.,Ideálne sa hodí na rezanie šablón.,Ochranná mriežka proti trieskam na vetracích otvoroch.,5 metrov kábla.,Nerezová oceľ do 1 mm.

Charakteristika:

  • Nominálny záznam: 350 W
  • Výstupný výkon: 210 W
  • Počet zdvihov: 500 - 1 000 1 ot./min
  • Rýchlosť rezania: 1 m/min
  • oceľ do 400 N/mm²: 2 mm
  • oceľ do 600 N/mm²: 1,5 mm
  • oceľ do 800 N/mm²: 1 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Šírka rozchodu: 8 mm
  • Ponorenie Ø s matrica: 18 mm
  • polomer najmenšej krivky (vnútri/vonku): 4 / 0 mm
  • Kábel so zástrčkou: 5 m
  • hmotnosť podľa EPTA: 1,80 kg