• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knabber bis 2 mm,,BLK 2.0 E Set

Artikel-Nr.: 72324061000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72324061000
EAN / GTIN 4014586900056
Herstellernummer 72324061000
L-Nummer L00020 110475
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Kurvengängigkeit durch spezielle Matrizengeometrie.
  • Knabber lässt sich auf der Stelle drehen.,Hervorragend geeignet zum Schneiden von abgekanteten Blechen mit einem minimalen Biegeradius von 3 mm.,In 45°-Schritten um 36° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.,QuickIN Schnellwechselsystem.,Optimale Handlichkeit.,Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.,Ideal für Ausschnitte.,Für Schablonenschnitt bestens geeignet.,Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.,5 Meter Kabel.,Edelstahl bis 1, mm.

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 350 W
  • Leistungsabgabe: 210 W
  • Hubzahl: 500 - 1 000 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit: 1 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm²: 2 mm
  • Stahl bis 600 N/mm²: 1,5 mm
  • Stahl bis 800 N/mm²: 1 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Schneidspurbreite: 8 mm
  • Eintauch-Ø mit Matrize: 18 mm
  • Radius der kleinsten Kurve (innen/außen): 4 / 0 mm
  • Kabel mit Stecker: 5 m
  • Gewicht nach EPTA: 1,80 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb