Razník do 2 mm,,BLK 2.0 E Sada

Artiklové číslo: 72324061000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 72324061000
EAN / GTIN 4014586900056
Číslo výrobce 72324061000
L-číslo L00020 110475
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Speciální geometrie formy zajišťuje vysokou pohyblivost křivek.
  • Nůžky lze otáčet na místě.,Vynikající pro řezání ohýbaných plechů s minimálním poloměrem ohybu 3 mm.,Směr řezu lze variabilně nastavit o 36° v krocích po 45° díky beznástrojovému otočnému nosiči matric.,Rychlovýměnný systém QuickIN.,Optimální manipulace.,Motor s mimořádným výkonem a stabilitou.,Ideální pro výřezy.,Ideální pro řezání šablon.,Ochranná mřížka proti třískám na větracích otvorech.,5 metrů kabelu.,Nerezová ocel do 1 mm.

Charakteristika:

  • Nominální záznam: 350W
  • Výstupní výkon: 210W
  • Počet zdvihů: 500–1 000 1 ot./min
  • Řezná rychlost: 1 m/min
  • ocel až 400 N/mm²: 2 mm
  • ocel až 600 N/mm²: 1,5 mm
  • ocel až 800 N/mm²: 1 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Šířka řezací dráhy: 8 mm
  • Ponoření Ø s matrice: 18 mm
  • poloměr nejmenší křivky (uvnitř/vně): 4 / 0 mm
  • Kabel se zástrčkou: 5 m
  • hmotnost podle EPTA: 1,80 kg