Sada dámského spodního prádla Light XXL

Č. pol.: 720217079985XXL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teplé tričko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 720217079985XXL
EAN/GTIN 7330509684832
Číslo výrobcu 720217079985XXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, žebrový úplet, odvádí vlhkost, 170 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda
Měkká spodní část nohavic
Měkké zakončení rukávů

Detaily
Kulatý výstřih
Švy v kontrastní barvě
Tisknutý štítek s velikostí
Elastický lem v pase s logem Blåkläder
Panely s potiskem Blåkläder

Funkčnost
Tkanina s vysokou prodyšností, Doporučená teplota +10°C až -10°C.

Popis:

  • Souprava spodního prádla LIGHT účinně odvádí vlhkost od pokožky
  • Oblečení má elastický pas na nohavicích a je vyrobeno z polyesteru, který je měkký k pokožce a udržuje tělo v teple, suchu a pohodlí při všech typech fyzické aktivity
  • Tkanina vytváří mezi tělem a oděvem vzduchovou mezeru, která zvyšuje izolaci

Rozsah dodávky:


Prodává se jako kompletní sada

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať