Sous-vêtements light femme XXL

Réf.: 720217079985XXL
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
Couleur schwarz / kornblau
Taille unisexe 2XL
Type de produit maillot de corps

Numéros d’identification et classifications

Référence article 720217079985XXL
EAN / GTIN 7330509684832
Réf. fabricant 720217079985XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tricot côtelé, mèche, 170g/m²

Finition
Dos prolongé
Fond de jambe souple
Fin de manche souple
Détails
Col rond
Coutures en couleur contrastée
Etiquette de taille imprimée
Elastique à la taille avec logo Blåkläder
Panneaux avec impression Blåkläder
Fonctionnalité
Tissu à haute pénétration de l'humidité, Température recommandée de +10°C à -10°C.

Description:

  • L'ensemble de sous-vêtements LIGHT transporte efficacement l'humidité loin de la peau
  • Les vêtements ont une taille élastique sur le pantalon et sont fabriqués en polyester qui est doux contre la peau et garde le corps chaud, sec et confortable pendant tous les types d'activité physique
  • Le tissu crée un espace d'air entre le corps et le vêtement, ce qui augmente l'isolation

Livraison:


Vendu en set complet

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure