Set de lenjerie de damă Light XXL

Cod articol: 720217079985XXL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / kornblau
Mărime unisex 2XL
Tip produs Tricou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 720217079985XXL
EAN / GTIN 7330509684832
Număr producător 720217079985XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricotat cu nervuri, absorbant, 170g/m²

Finisaj
Spate prelungit
Fundul gambei moale
Termenul mânecilor moale

Detalii
Gât rotund
Cusături în culoare contrastantă
Etichetă de mărime imprimată
Elastic la talie cu logo-ul Blåkläder
Panouri cu imprimeu Blåkläder

Funcționalitate
Tesătură cu penetrare ridicată a umidității, Temperatură recomandată între +10°C și -10°C.

Descriere:

  • Setul de lenjerie intimă LIGHT transportă eficient umezeala departe de piele
  • Pragumele au o talie elastică la pantaloni și sunt confecționate din poliester care este moale pe piele și menține corpul cald, uscat și confortabil în timpul tuturor tipurilor de activitate fizică
  • Tesatura creează un spațiu de aer între corp și îmbrăcăminte, ceea ce crește izolarea
  • .

Livrare:


Vândut ca set complet

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi