Otočná kolečka s brzdami

Č. pol.: 71462
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 71462
EAN/GTIN 4017976714622
Číslo výrobcu 71462
Číslo L L90080 1106

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer elektricky vodivý). Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Neznačkové pneumatiky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 135
Velikost kola (mm): 125 x 32
Pneumatiky: TPE-ESD
Celková výška (mm): 165
Šroubovací deska (mm): 105 x 80
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 80/76 x 60
Ø otvoru pro šroub (mm): 9