TPE-ESD-Zwenkwiel met rem

Artikelnummer: 71462
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71462
EAN/GTIN 4017976714622
Nummer fabrikant 71462
L-nummer L90080 1106

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Met dubbele rem. Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer elektrostatisch geleidend). Naaf met kogellager. Wielen van streeploos rubber.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 135
Wielmaat (mm): 125 x 32
Wielen: TPE-ESD
Bouwhoogte (mm): 165
Opschroefplaat (mm): 105 x 80
Gat afstand (mm): 80/76 x 60
Schroefgat-Ø (mm): 9