{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Rulmentul roții | Rulmenți canelate cu bile | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână | da | |
| Tip de fixare | înşurubat | |
| Înălţimea constructivă | 165 mm | |
| Tip produs | Rolă | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Lățime roată/rolă | 32 mm | |
| Material roată/rolă | TPE | |
| Strat de rulare fără amprentă | da | |
| Domeniu de utilizare | cărucior pentru transport | |
| Capacitate portantă setată | 135 kg |
| Cod articol | 71462 | |
| EAN / GTIN | 4017976714622 | |
| Număr producător | 71462 | |
| L-Număr | L90080 1106 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |