Kliešte s dlhými čeľusťami, oválne-špicaté, chrómované 140

Č. pol.: 711400 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
Dĺžka čeľustí 42 mm
Otvorený tvar oválne, špicaté
Norma DIN ISO 5745
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Kliešte Chróm-vanadiová oceľ
Povrch Kliešte chrómovaná
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 711400 140
EAN/GTIN 4003773216377
Číslo výrobcu 30 23 140

Popis

Prevedenie:

S dlhými, štíhlymi čeľusťami a vloženým kĺbom.
Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.