Ilgažiaunės replės, ovaliais galais, chromuotos 140 mm

Prekės Nr.: 711400 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
Žiaunų ilgis 42 mm
Žiočių forma ovalus- smailus
Norma DIN ISO 5745
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena su plastikine danga
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
Replių paviršius chromuotas
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 711400 140
EAN / GTIN 4003773216377
Gamintojo numeris 30 23 140

Aprašymas

Modelis:

Su ilgomis, plonomis žiaunomis ir įlietu lankstu.
Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.