• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de pico largo, de punta ovalada, cromados 140 mm

Número de artículo: 711400 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
102 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Long. de mord. 42 mm
Forma tipo boca punta ovalada
Norma DIN ISO 5745
Versión mordaza interior ranurado
Mango revestido de plástico
Material alicates Acero al cromo-vanadio
Superficie alicates cromado
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 711400 140
EAN / GTIN 4003773216377
Número del fabricante 30 23 140

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas, articulación empotrada.
Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.