Kleště s dlouhými čelistmi, oválné-špičaté, chromované 140 mm

Artiklové číslo: 711400 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Délka čelistí 42 mm
Tvar čelistí oválné-špičaté
Norma DIN ISO 5745
Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál kleští Chromvanadiová ocel
Povrch kleští chromovaný
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 711400 140
EAN / GTIN 4003773216377
Číslo výrobce 30 23 140

Popis

Provedení:

S dlouhými, úzkými čelistmi a vloženým kloubem.
Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.