3M™ Extra silná podlahová popisovací páska 971L, červená, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm

Č. pol.: 7100259750
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100259750
EAN/GTIN 00068060000415
Číslo výrobcu 7100259750

Popis

Prevedenie:

Značka: 3M™
Barva: Barva: červená
Typ výrobku: Lepicí páska
Forma výrobku: role
Délka x šířka: 32,9 m x 609,6 mm

Popis:

Páska 3M™ Extra Strong Floor Marking Tape 971L se skládá z vinylového podkladu s gumovým lepidlem a papírového podkladu. Pevný, silný vinylový podklad odolává broušení palet a těžkému provozu vysokozdvižných vozíků. Tato páska je určena pro dlouhodobé značení podlah, přesto ji lze čistě a vcelku odstranit.

Charakteristika:

Odolný vinylový podklad s pryžovým lepidlem pro oblasti s vysokým provozem.
Podklad si zachovává zářivou barvu i při silném oděru od palet nebo těžkých zařízení, jako jsou vysokozdvižné vozíky.
Jedinečné lepidlo zajišťuje pevný spoj a zároveň umožňuje čisté odstranění z jednoho kusu.