Kivitel:
Tűz: 3M™
Szín: Szín: Piros
Terméktípus: Ragasztószalag
Termék formája: Szerep
Hosszúság x szélesség: 32,9 m x 609,6 mm
Leírás:
A 3M™ Extra Strong padlójelölő szalag 971L egy vinil hátlapból áll, gumi ragasztóval és papírfedéllel. A masszív, vastag vinil hordozó ellenáll a raklap csiszolásnak és a nehéz targoncaforgalomnak. Ez az öv hosszú távú padlójelölésre szolgál, mégis tisztán és egy darabban eltávolítható.
Jellemző:
Tartós vinil hordozó gumi ragasztóval a nagy igénybevételt jelentő területeken
A hordozóanyag még akkor is megőrzi élénk színét, ha raklapokból vagy nehéz berendezésekből, például villástargoncákból származó erős kopásnak van kitéve.
Az egyedülálló ragasztóanyag erős csatlakozást biztosít, miközben lehetővé teszi a tiszta eltávolítást egyetlen darabból