3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971L, Rojo, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm

Número de artículo: 7100259750
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Masa adhesiva Caucho sintético
Capacidad de estiramiento 250 %
Resistencia a la tracción 298 N/mm
Con forro
Intervalo de aplicación Exterior; Sustratos lisos
Aplicación Fijar; Marcación
Características Resistente a la abrasión; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a rasgado
Longitud L 33 m; 32,9 m
Espesor S 0,49 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100259750
EAN / GTIN 00068060000415
Número del fabricante 7100259750
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cinta de uso intensivo para tráfico pesado La cinta de señalización de suelos de altas prestaciones 3M™ 971L está diseñada específicamente para soportar zonas de tráfico intenso, con colores que se mantienen vivos incluso después de exponerlos a una fuerte abrasión, como el roce de palés y maquinaria pesada. El soporte resistente tiene un perfil bajo y es resistente a la curvatura, que puede levantar los bordes y reducir la vida útil de la cinta de señalización de suelos. El adhesivo de caucho proporciona una unión fuerte a los suelos, pero también se puede retirar limpiamente de una sola pieza, incluso después de un uso prolongado. Esta cinta de señalización de suelos es ideal para las iniciativas de fabricación eficiente 5S/6S y está disponible en varios colores y anchuras de hasta 61 cm. Aplicaciones recomendadas Señalización de suelos en zonas de tráfico intenso de fábricas o almacenes, incluidas zonas con palés y equipos pesados

Ventaja:

  • Fabricación duradera: El soporte de vinilo para uso intensivo es ideal para zonas muy transitadas.
  • Retirada limpia: El adhesivo de caucho único proporciona una unión fuerte y una eliminación sin residuos.
  • Aplíquela a su manera.
  • La construcción con liner puede ayudar a colocar la cinta para obtener líneas claras y rectas.
  • También permite troquelarla con formas como flechas.
  • Color vibrante y duradero: El soporte fácil de limpiar mantiene un color vivo a pesar del desgaste intenso.
  • Ideal para fabricación eficiente: Use códigos de colores para organizar y optimizar almacenes, fábricas y centros de distribución de acuerdo con los modernos principios 5S/6S.