Integrální přilbová hlavice 3M™ Versaflo™ s nehořlavým krytem krku a ramen, M-407

Č. pol.: 7100258668
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hlavový diel respirátor s ventilátorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100258668
EAN/GTIN 04054596918795
Číslo výrobcu 7100258668
Číslo L L01140 231

Popis

Prevedenie:

Technické údaje: Met: EN 166 1:BT:3// EN166:B
Typ výrobku: Přilba s rouškou
Barva výrobku: černá
Množství na jednotku balení: 1
ETIM třída 8.0: EC012050

Popis:

Přilba 3M™ Versaflo™ M-407 je vybavena nehořlavým polyaramidovým potahem krku a ramen a difuzorem pro usměrnění proudění vzduchu uvnitř čelenky. Hledí přilby se vyznačuje optickou čistotou a dobrou viditelností do stran i směrem dolů. Polykarbonátové hledí má povrchovou úpravu odolnou proti poškrábání, a proto je dobře odolné vůči chemikáliím a mechanickým rizikům.

Charakteristika:

Kryty krku a ramen jsou k dispozici z nylonu pro použití ve stavebnictví a těžkém průmyslu nebo z nehořlavého polyaramidu pro použití s horkými částicemi
Všestranná ochrana proti četným rizikům pro dýchací cesty, hlavu (EN397), oči a obličej (EN 166, střední náraz).
Lehká, kompaktní a dobře vyvážená konstrukce
Kšilt lze odklopit, aniž by bylo nutné přilbu sundávat
Individuálně nastavitelné popruhy pro správné usazení a optimální rozložení hmotnosti
Rozdělovač proudění vzduchu lze použít k usměrnění proudění vzduchu uvnitř hlavové části pro větší pohodlí
Hledí je vyrobeno z potaženého polykarbonátu pro lepší odolnost proti poškrábání a chemikáliím.
V kombinaci s respirátorem 3M™ Versaflo™ splňuje M-407 požadavky na výkonnost ochrany dýchacích cest podle třídy TH3.
Snadná údržba díky náhradním dílům a příslušenství, které lze rychle, snadno a intuitivně vyměnit.

Poznámka:

Vhodné pro tavení, slévárny a další aplikace při zpracování kovů.
Slévárny