Cască de protecție integrală 3M™ Versaflo™ cu gât și umăr ignifugat, M-407

Cod articol: 7100258668
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Parte pentru cap protecţie respiratorie cu suflantă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100258668
EAN / GTIN 04054596918795
Număr producător 7100258668
L-Număr L01140 231
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Vizoarele și căștile din seria M 3M™ Versaflo™ oferă protecție încorporată împotriva unei game de pericole pentru respirație, față și ochi. Pentru utilizare într-o gamă largă de industrii și medii, cu numeroase opțiuni de personalizare, cum ar fi garnituri pentru față, capace, capace de vizieră, accesorii de protecție împotriva căldurii și multe altele.

Avantaj:

  • Seria M este concepută special pentru a funcționa cu sistemele de protecție pentru ventilatoare 3M™ Versaflo™ și cu sistemele de respirație cu aer comprimat 3M™
  • Separatorul de debit de aer permite reglarea alimentării cu aer din interiorul tăbliei pentru un confort sporit
  • Banding complet reglabil pentru o potrivire personalizată și distribuție a greutății
  • Opțiuni de accesorii disponibile pentru protecție în diferitele medii în care lucrați
  • Vizorul combină vizibilitatea bună în jos și în lateral
  • Anumite plăci de cap pot fi combinate cu multe produse de protecție auditivă 3M™ Peltor ™, precum și cu un microfon pentru o comunicare ușoară în timpul utilizării.

Recomandare:

  • Potrivit pentru topire, turnătorie și alte operațiuni de prelucrare și prelucrare a metalelor
  • Turnătorii

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă