3M™ Versaflo™ Helm met vlambestendige schouderbedekking, M-407

Artikelnummer: 7100258668
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100258668
EAN/GTIN 04054596918795
Nummer fabrikant 7100258668
L-nummer L01140 231

Omschrijving

Uitvoering:

Voldoet aan de specificaties: CE Goedgekeurd// EN 12941 TH3// EN 14594 3B// EN 166:2001// EN 397
Producttype: Helm met bekleding
Productkleur: Zwart
Hoeveelheid per doos: 1
ETIM-klasse 8.0: EC012050

Omschrijving:

De 3M™ Versaflo™ Helmen met schouderbedekking, M-400-serie bieden geïntegreerde bescherming tegen diverse gevaren voor de luchtwegen, ogen, het hoofd, gezicht en gehoor met extra bedekking van nek en schouders. Ze kunnen worden gebruikt met 3M™ Motoraangedreven ademhalingssystemen en 3M™ Ademhalingssystemen met luchttoevoer in een groot aantal verschillende toepassingen.

Kenmerk:

De mantelopties zijn nylon voor toepassingen in de bouw en de zware industrie en vlamvertragend polyaramide voor gebruik met hete deeltjes
Flexibele bescherming tegen diverse gevaren voor ademhaling, hoofd (EN397), ogen en gezicht (EN166 middelzware impact)
Lichtgewicht, compact en goed gebalanceerd ontwerp
Het vizier kan worden opgelicht zonder de helm te verwijderen
Volledig afstelbaar binnenwerk met textielbanden voor een optimale pasvorm en gewichtsverdeling
Dankzij de deflector kunnen gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap zelf regelen voor meer controle en comfort
Het vizier is gemaakt van gecoat polycarbonaat voor een betere weerstand tegen krassen en chemicaliën.
In combinatie met een 3M™ Versaflo™ adembeschermingsoplossing voldoet M-407 aan de prestatie-eisen voor adembescherming volgens klasse TH3.
Eenvoudig onderhoud met reserveonderdelen en accessoires die snel, gemakkelijk en intuïtief te vervangen zijn

Tip:

Geschikt voor smelterijen, gieterijen en andere metaalbewerkingstoepassingen
Gieterijen