3M™ First Base™ 3 zimní čepice s nárazníkem, fluorescenční výstražná barva, oranžová, zkrácený kšilt, 55 mm, 20 ks v krabici 2021218

Č. pol.: 7100217838
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100217838
EAN/GTIN 04054596705920
Číslo výrobcu 7100217838
Číslo L L01110 788

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Fluorescent Warning Color, Orange
Poskytuje ochranu proti nárazům pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A2
Textilní panely přes uši usnadňují práci v chladném počasí
Nepromokavá prodyšná tkanina tě udrží v suchu a pohodlí
Zkrácená obrazovka (55 mm) umožňuje lepší pohled nahoru

Popis:

Čepice 3M™ First Base™ 3 bump cap winter v oranžové fluorescenční výstražné barvě je ochrana hlavy podle normy EN 812:A1. Skládá se z patentované ergonomické skořepiny z ABS a nepromokavé, prodyšné vnější tkaniny a má látkové panely, které přesahují přes uši.

Charakteristika:

Chrání nosiče před lehkými nárazy proti stacionárním předmětům
Bezpečnostní pásy, které jsou reflexní přes 360°, zajišťují viditelnost uživatele
K dispozici v 3 barvách (oranžová barva fluorescenční, tmavě modrá nebo žlutá barva fluorescenční)

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba