Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2021218, Hiver, Haute visibilité, orange, visière réduite, 55 mm, 20 pièces/boîte

Réf.: 7100217838
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100217838
EAN / GTIN 04054596705920
Réf. fabricant 7100217838
Article hors catalogue L01110 788

Description

Exécution:

Couleur du produit: Orange Hi-Viz
Fournit une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle conformément à la norme en 812:A2
Les empiècements en tissu contour d'oreille facilitent le travail par temps froid
Le tissu imperméable et respirant vous aide à rester au sec et à l'aise
L'écran raccourci (55 mm) permet une meilleure vision vers le haut

Description:

La casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Hiver en orange haute visibilité offre une protection de la tête de norme EN812:A1. Elle combine une coque en plastique ABS ergonomique brevetée avec des panneaux en tissu supra-auriculaires et un tissu extérieur imperméable et respirant.

Caractéristique(s):

Protège les supports contre les chocs légers contre des objets fixes
Offre une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle selon EN 812:A2
Panneaux de tissu s'étendant au-dessus des oreilles facilitant le travail par temps froid
Le tissu imperméable et respirant préserve la sécheresse et le confort de port
L'écran raccourci (55 mm) permet une meilleure vision vers le haut
Les bandes de sécurité réfléchissantes sur 360° garantissent la visibilité du porteur.
Disponible en 3 couleurs (couleur d'avertissement fluorescente orange, bleu marine ou couleur d'avertissement fluorescente jaune)

Remarque(s):

Applications industrielles légères, fabrication générale