• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021218, Winter, alta visibilidad, naranja, visera recortada, 55 mm, 20 unidades/caja

Número de artículo: 7100217838
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gorra con casquete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100217838
EAN / GTIN 04054596705920
Número del fabricante 7100217838
Número L L01110 788

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Naranja de alta visibilidad
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A2
Los paneles de tela supra-aurales facilitan el trabajo en climas fríos
El tejido impermeable y transpirable te ayuda a mantenerte seco y cómodo
La pantalla acortada (55 mm) permite una mejor visión hacia arriba

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Winter en naranja de alta visibilidad ofrece protección para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Combina una carcasa de ABS ergonómica patentada con orejeras y un tejido exterior impermeable y transpirable.

Característica:

Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial según la norma EN 812:A2
Los paneles de tela que se extienden por encima de las orejas facilitan el trabajo en climas fríos
El tejido impermeable y transpirable te mantiene seco y cómodo
La pantalla acortada (55 mm) permite una mejor visibilidad hacia arriba
Las bandas reflectantes de seguridad de 360° garantizan la visibilidad del usuario
Disponible en 3 colores (pintura de advertencia fluorescente naranja, azul marino o amarillo)

Nota:

Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general