Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř XT Pro Disc, XO-ZS, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS

Č. pol.: 7100192710
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100192710
EAN/GTIN 04054596606067
Číslo výrobcu 7100192710
Číslo L L51710 434

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Fialová
Vysoce pevné vlákno, odolné proti zlomení a poskytuje optimální výkon hrany.
Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší úběr.
Karbid křemíku řeže agresivně a zanechává jemnou povrchovou úpravu.
Odolné vůči zatížení a tedy rovnoměrnému řeznému výkonu

Popis:

Hrubý čisticíDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ XT Pro je vyroben z karbidu křemíku integrovaného do konstrukce z otevřených nylonových vláken. NašeDisc Pad opěrný talíře účinně odstraňují rez, barvu, okují, nátěry a lepidla z povrchů, aniž by výrazně změnily základní materiál.

Charakteristika:

Vhodné pro rychlé odstranění rzi, barvy, stupnice a povlaků kovů
Vysoká rychlost, nízké vibrace a nízká jiskra

Poznámka:

Rust removal, paint removal, mill scale removal, coating removal, adhesive removal, and surface preparation