Scotch-Brite™ Ruota Clean and Strip XT Pro con perno, XO-ZS, 150 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Codice art.: 7100192710
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100192710
EAN / GTIN 04054596606067
Codice del produttore 7100192710
Numero-L L51710 434

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Viola
Fibra ad alta resistenza, resistente ai breakout e offre prestazioni ottimali ai bordi.
L'elevata adattabilità offre una superficie di contatto più ampia per una maggiore velocità di rimozione.
Il carburo di silicio taglia in modo aggressivo e lascia una finitura fine.
Resistente alle sollecitazioni e quindi prestazioni di taglio uniformi

Descrizione:

La struttura aperta in nylon del disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro è dotata di minerale abrasivo in carburo di silicio fine. I nostri dischi rimuovono efficacemente ruggine, vernice, calamina, rivestimenti e adesivi dalle superfici senza alterare in modo significativo il materiale di base.

Proprietà:

Rimuove rapidamente ruggine, vernice, calamina leggera e rivestimenti dalle superfici in metallo
La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce ottime prestazioni sui bordi
L'elevata conformabilità permette di raggiungere una maggior superficie di contatto per un superiore potere di asportazione
Il minerale in carburo di silicio effettua tagli decisi e offre una finitura fine
Resiste all'intasamento per un'azione di taglio costante
Alta velocità, basse vibrazioni e scintillamento

Nota:

Rimozione della ruggine, rimozione della vernice, rimozione della calamina leggera, rimozione di rivestimenti, rimozione degli adesivi e preparazione delle superfici
Ideali per applicazioni a pressione leggera