Descriere:
Beneficiați de o adaptabilitate îmbunătățită, menținând în același timp rezistența la tratarea suprafețelor metalice sau la îndepărtarea ruginii și a vopselei cu discul de curățare grosier Scotch-Brite™ XT Pro. Discul se caracterizează printr-o combinație de fascicule de fibre nou dezvoltate, rășină sintetică și abrazivi din carbură de siliciu, care formează împreună un fleece gros, deschis. Datorită naturii rezistente a fibrelor, discul se poate adapta mai precis la contururile piesei de prelucrat. Acest lucru crește suprafața de contact și îndepărtarea. Se adaptează la margele pentru a lustrui sudurile fără a le îndepărta. De asemenea, vă permite să ajungeți în zone greu accesibile fără a deteriora suprafața. Datorită eroziunii sale puternice, carbura de siliciu asigură o calitate excelentă a suprafeței. Bavurile nedorite, murdăria și contaminarea sunt îndepărtate eficient fără a schimba forma piesei de prelucrat. Acest lucru, la rândul său, reduce lucrările de refacere și crește productivitatea. Golurile din lână permit, de asemenea, îndepărtarea abraziunii de măcinare, astfel încât înfundarea abrazivului să fie redusă la minimum. Legătura de rășină de întărire se rupe treptat în timpul lucrului pentru a expune noi pachete de fibre și noi abrazivi super-ascuțiți din carbură de siliciu. Aceasta asigură o rată constantă de îndepărtare pe întreaga durată de viață a sculei. Fibrele de înaltă rezistență contracarează ruperea și oferă rezultate excelente chiar și pe margini. Discul este, de asemenea, caracterizat prin vibrații scăzute și formarea de scântei, viteze mari de rotație și o durată lungă de viață.
Avantaj:
- Potrivit pentru îndepărtarea rapidă a ruginii, vopselei, calcarului și acoperirilor din metale
- Fibră de înaltă rezistență, rezistentă la erupții și oferă performanță optimă a marginilor
- Adaptabilitatea ridicată asigură o suprafață de contact mai mare pentru rate de îndepărtare mai rapide
- Carbura de siliciu taie agresiv și lasă un finisaj fin.
- Rezistent la stres și, prin urmare, performanță de tăiere uniformă
- Viteză mare, vibrații reduse și scânteie redusă
Recomandare:
- Îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei, îndepărtarea calcarului râșniței, îndepărtarea stratului de acoperire, îndepărtarea adezivilor și pregătirea suprafeței