3M™ Temflex™ Vinylová izolačná páska 155, hnedá, 19 mm x 20 m

Č. pol.: 7100184746
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100184746
EAN/GTIN 04054596606562
Číslo výrobcu 7100184746
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použite izolačnú pásku 3M™ Temflex™ Vinyl 155 pre káblové a káblové pripojenie, opravy a pripojenia. Tento univerzálny lepiaca páska ponúka dobrú odolnosť proti oderu, kyselinám, lúhom a rôznym poveternostným podmienkam – vrátane slnečného žiarenia. Môže sa použiť aj na primárnu izoláciu (nízke napätie) a zavedenie drôtu a je k dispozícii v štandardných farbách. Je určený pre vysoký výkon pri okolitých teplotách do 60 ° C. Tento lepiaca páska je vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie

Výhoda:

  • Dobrá odolnosť proti oderu, lúhom, kyselinám a rôznym poveternostným podmienkam – vrátane slnečného žiarenia
  • K dispozícii v štandardných farbách
  • Určené pre vysoký výkon pri okolitých teplotách až do 60 ° C.
  • Všeobecný účel lepiaca páska
  • Vhodné pre použitie v interiéry a exteriéry.
  • IEC 604541/F-PVCP/60
  • Vyrobené v Európe (nevzťahuje sa na žlté, zelené a zelené/žlté výrobky)
  • 100 % inovatívny nový výrobný proces bez obsahu rozpúšťadiel s nižšími emisiami (nevzťahuje sa na žlté, zelené a zelené/žlté výrobky)
  • Balenie 10 rôznych farieb, rôzne farby z čoho vyberať

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka