{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 155 | |
| Color | Color marrón | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Película de PVC | |
| Masa adhesiva | Caucho sintético | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -60 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 60 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Aislar; Montaje | |
| Características | Resistente a la abrasión; Resistente a los rayos UV; Resistente al aceite; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos | |
| Longitud | 20 m | |
| Anchura | 19 mm | |
| Espesor | 0,13 mm |
| Número de artículo | 7100184746 | |
| EAN / GTIN | 04054596606562 | |
| Número del fabricante | 7100184746 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |