Bandă izolatoare de vinil 3M™ Temflex™ 155, Baun, 19 mm x 20 m

Cod articol.: 7100184746
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 155
Culoarea Maro
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Cauciuc de sinteză
Rezistență la temperatură min. -60 grad
Rezistență la temperatură max. 60 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Izolowanie; Montare
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la abraziune; Rezistență la ulei; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 20 m
Lăţime 19 mm
Concentrație 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100184746
EAN / GTIN 04054596606562
Număr producător 7100184746
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Opis:

Use 3M™ Temflex™ Vinyl Electrical Tape 155 for wire and cable joints, repairs and harnessing. This general purpose tape offers good resistance to abrasion, acid, alkalis and varying weather conditions – including sunlight. Available in industry standard colours, it can also be used for primary electrical insulation (low voltage) and wire pulling. It keeps a high level of performance in ambient temperatures up to 60°C. This tape is suitable for both indoor and outdoor use

Zaleta:

  • Offer good resistance to abrasion, alkalis, acid and varying weather conditions – including sunlight
  • Available in industry standard colours
  • Keep a high level of performance in ambient temperatures up to 60°C
  • General purpose tape
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • IEC 604541/F-PVCP/60
  • Made in Europe (Does not apply to Yellow/Green products)
  • Innovative new manufacturing process that is 100% solvent free with lower emissions.
  • (Does not apply to Yellow/Green products)
  • Rainbow 10 pack, various colour selection avaliable)

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript