3M™ Materiály pro termotransferové štítky 3698E+, stříbrná, 305 mm x 500 m, 0,05 mm

Č. pol.: 7100174265
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100174265
EAN/GTIN 04054596524439
Číslo výrobcu 7100174265

Popis

Prevedenie:

Odolný povětrnostním podmínkám
Roztažitelný
Spolehlivé venkovní značení
Efekt nízkého resetu
Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů

Popis:

Ať už na slunci, v dešti nebo v mrazu, naše fólie na etikety spolehlivě odolávají všem povětrnostním podmínkám. Hliníková lesklá PVC fólie se vyznačuje odolností vůči povětrnostním vlivům, zejména při spolehlivém a trvalém venkovním použití. Kromě toho ji nelze nepoškozenou přenést na jiný povrch. Má nízké obnovovací síly, a proto je vhodný pro rohy, hrany, křivky nebo trojrozměrně zakřivené tvary. Je potisknutelná v základním tisku (nedoporučuje se knihtisk) a lze ji přeznačit v termotransferovém tisku. Oboustranně silikonizovaný ochranný kryt umožňuje menší přilnavost v případě úniku lepidla.

Charakteristika:

Vhodné pro sítotisk, flexotisk a tepelný přenos
Odolná vůči teplotám od −40°C do +110°C.
Schváleno UL
Bezpečný přenos