Support d'étiquette imprimable par transfert thermique 3M™ 3929

Réf.: 7100174265
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100174265
EAN / GTIN 04054596524439
Réf. fabricant 7100174265

Description

Exécution:

Résistant aux intempéries
Extensible
Marquage fiable en extérieur
Faible effet de reprise élastique
Réinscriptible par impression par transfert thermique

Description:

Nos supports d'étiquettes à transfert thermique 3M ™ sont polyvalents et durables. Ils offrent une excellente stabilité thermique et résistance à l'humidité pour une utilisation dans des applications exigeantes, telles que le suivi de codes à barres. L'adhésif sur de nombreuses étiquettes offre une excellente clarté et une bonne adhérence initiale pour aider à améliorer l'étiquette finie.

Caractéristique(s):

Convient pour la sérigraphie, la flexographie et le transfert thermique
Résiste à des températures de -40°C à +110°C
Reconnu par UL
Transmission sûre