Scotch-Brite™ Roloc™ Kotouč na hrubé čištění, XC-DR, 76,2 mm x NH, A XCRS

Č. pol.: 7100173790
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100173790
EAN/GTIN 50638060215451
Číslo výrobcu 7100173790
Číslo L L51710 867

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zelená
Oxid hlinitý minerál agresivně odstraňuje horní vrstvu a zpřesňuje holý kov pod ním.
Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší úběr.
Vysoce pevné vlákno, odolné proti zlomení a poskytuje optimální výkon hrany.
Odolné vůči zatížení a tedy rovnoměrnému řeznému výkonu

Popis:

Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro Extra Cut hrubý čisticíDisc Pad opěrný talíř je vybaven minerálním brusivem z oxidu hlinitého integrovaným do otevřené nylonové konstrukce. NašeDisc Pad opěrný talíře jsou navrženy tak, aby odstraňovaly tvrdé povlaky, jako je silná rez, silný nátěr a koroze, a zároveň smíchaly a zušlechtily holý kov pod nimi.

Charakteristika:

Rychle odstraňuje silnou rez, silné vrstvy laku, korozi a čistí svary.

Poznámka:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration