Scotch-Brite™ Roloc™ durva tisztítókorong XT-DR Pro Extra Cut, 75 mm, A XCRS

Cikkszám: 7100173790
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100173790
EAN / GTIN 50638060215451
Gyártó száma 7100173790
L-szám L51710 867

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Az alumínium-oxid ásvány agresszívan eltávolítja a felső réteget és finomítja a mögöttes csupasz fémet.
A nagy alkalmazkodóképesség nagyobb érintkezési felületet biztosít a gyorsabb eltávolítás érdekében.
Nagy szilárdságú szál, ellenáll a kitöréseknek, és optimális élteljesítményt nyújt.
Ellenáll a stressznek, és ezért egységes forgácsolási teljesítmény

Leírás:

A XT Pro Extra Cut durva tisztítótárcsa alumínium-oxid-csiszolóanyagot tartalmaz, amely egy nyitott nylon konstrukcióba van beépítve. Lemezeinket úgy terveztük, hogy eltávolítsuk a kemény bevonatokat, mint például az erős rozsdát, a vastag bevonatot és a korróziót, miközben egyidejűleg megmérgezünk és finomítjuk az alatta lévő csupasz fémet.

Jellemző:

Gyorsan eltávolítja az erős rozsdát, a vastag festékrétegeket, a korróziót és tisztítja a hegesztéseket.

Figyelem:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration